›

JZ-500 PUR 34G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK23357
Cod. Produttore 23357

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Temperatura lavoro: -15°C a +80°C
  • Raggio curvatura: 7,5x diametro
  • Guaina: poliuretano (PUR)
  • Resistenza: olio, UV, ozono
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Colore guaina: grigio RAL 7001
  • Serie: JZ-500 PUR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo JZ-500 in PUR da 34G1 QMM di colore grigio è progettato per garantire elevata resistenza meccanica e chimica, ideale per applicazioni industriali e ambienti con sollecitazioni intense. La guaina in poliuretano assicura flessibilità e durata nel tempo, mentre la sezione conduttore da 1 mm² permette una trasmissione efficiente dell’energia elettrica. Questo materiale elettrico è perfetto per impianti che richiedono affidabilità e sicurezza, combinando prestazioni elevate con una struttura robusta e resistente all’usura.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

34

diametro esterno circa

17.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-500 PUR 34G1 QMM GREY