›

JZ-500 HMH-C 5G0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11659
Cod. Produttore 11659

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura uso: -40°C a +70°C
  • Resistenza fiamma: secondo DIN VDE
  • Raggio minimo curvatura: 12.5x diametro
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Isolamento: polimero halogen-free
  • Serie: JZ-500 HMH-C
  • Sezione conduttori: 5G0.5 mm²

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 HMH-C con conduttori da 5G0.5 mm² di colore grigio, progettato per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica, ideale per impieghi in ambienti domestici e industriali. La sua struttura flessibile facilita la posa e l'adattamento anche in spazi ridotti, assicurando una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

6.9 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-500 HMH-C 5G0.5 QMM GREY