›

JZ-500 HMH-C 4G1QMM GREY

Cod. Rexel HUK11702
Cod. Produttore 11702

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -40°C a +70°C
  • Resistenza fiamma: flame-retardant
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio di curvatura: flessibile 12.5x Ø
  • Conduttori: rame classe 5
  • Serie: JZ-500 HMH-C
  • Guaina: polimero halogen-free grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 HMH-C con conduttori in rame da 4 mm², rivestito in materiale isolante di colore grigio. Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per uso interno ed esterno grazie alla sua robustezza e resistenza. La struttura flessibile facilita la posa e l’adattamento in diversi contesti, assicurando sicurezza e continuità nell’alimentazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.2 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-500 HMH-C 4G1QMM GREY