›

JZ-500 HMH-C 4G0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11658
Cod. Produttore 11658

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 4 x 0,5 mm²
  • Raggio minimo curvatura: 12,5x diam. esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: polimero privo di alogeni
  • Temperatura operativa: -40°C a +70°C
  • Resistenza olio: elevata
  • Serie: JZ-500 HMH-C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico JZ-500 HMH-C da 4G0.5 QMM è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura a quattro conduttori da 0,5 millimetri quadrati ciascuno, ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza. Il rivestimento di colore grigio assicura una protezione efficace contro agenti esterni e usura, mantenendo nel tempo le prestazioni ottimali del cavo. Questo prodotto è adatto per impieghi in ambito civile e industriale, offrendo un’eccellente conduzione elettrica e facilità di posa.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

6.4 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-500 HMH-C 4G0.5 QMM GREY