›

JZ-500 HMH-C 3G2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11745
Cod. Produttore 11745

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 3G2.5 mm²
  • Temperatura: -40°C a +70°C
  • Raggio curvatura: 12.5x Ø esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina: polimero halogen-free grigio
  • Resistenza meccanica: media
  • Serie: JZ-500 HMH-C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 HMH-C con conduttori in rame di sezione 3G2.5 mm², rivestito in materiale isolante di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre una buona resistenza meccanica e ottime prestazioni di conduzione. Ideale per applicazioni residenziali e industriali dove è richiesta una connessione stabile e duratura.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

8.8 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-500 HMH-C 3G2.5 QMM GREY