›

JZ-500 HMH-C 25G1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11733
Cod. Produttore 11733

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero di conduttori: 25G1.5
  • Raggio minimo di curvatura: 12,5x diametro esterno
  • Temperatura lavoro: -25°C a +70°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: polimero halogen-free grigio
  • Serie: JZ-500 HMH-C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 HMH-C da 25 metri con sezione di 1,5 mm², di colore grigio. Ideale per installazioni elettriche, garantisce affidabilità e sicurezza grazie alla qualità dei materiali utilizzati. Progettato per offrire una buona resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo, è adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. La sua struttura consente una facile posa e un'efficiente conduzione della corrente.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

18.4 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-500 HMH-C 25G1.5 QMM GREY