›

JZ-500 HMH 7G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11245
Cod. Produttore 11245

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Corrente conduttori: 7G1 QMM
  • Temperatura esercizio: -40°C a +70°C
  • Raggio curvatura: flessibile 12.5x Ø
  • Guaina esterna: polimero halogen-free
  • Resistenza: olio, alogeni free
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE
  • Serie: JZ-500 HMH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo JZ-500 HMH 7G1 QMM grigio è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti, offre una buona protezione contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua struttura a 7 conduttori da 1 millimetro quadrato ciascuno lo rende ideale per trasmissione di energia e segnali in impianti elettrici civili e industriali. Il colore grigio facilita l'identificazione e l'organizzazione durante l'installazione. Questo cavo è adatto a diverse applicazioni grazie alla sua versatilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

8.1 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-500 HMH 7G1 QMM GREY