›

JZ-500 HMH 5G25 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11317
Cod. Produttore 11317

Informazioni principali

  • Serie: JZ-500 HMH
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 5 x 25 mm²
  • Materiale conduttore: rame nudo, classe 5
  • Temperatura esercizio: -40°C a +70°C
  • Rivestimento: polimero halogen-free grigio
  • Raggio di curvatura: fisso 4x Ø esterno
  • Resistenza: olio, fiamma, alogeni assenti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 HMH con conduttori in rame di sezione 25 mm², composto da 5 fili, rivestito in materiale isolante di colore grigio. Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche industriali e civili, assicura una trasmissione efficiente della corrente e una protezione ottimale contro gli agenti esterni. Adatto per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e flessibilità, questo cavo è ideale per impianti che necessitano di sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

27.9 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

25 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-500 HMH 5G25 QMM GREY