›

JZ-500 HMH 5G0.75 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11224
Cod. Produttore 11224

Informazioni principali

  • Serie: JZ-500 HMH
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 5 x 0,75 mm²
  • Temperatura d'esercizio: -25°C a +70°C
  • Rivestimento: Polimero alogeno-free grigio
  • Raggio minimo piegatura: 12,5x diametro esterno
  • Resistenza: Olio e alogeni-free
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE, CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 con conduttori in rame da 5x0,75 mm², ideale per installazioni elettriche di precisione. Il rivestimento grigio garantisce resistenza e protezione contro agenti esterni, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Progettato per offrire elevate prestazioni in impianti elettrici civili e industriali, questo cavo è adatto per trasmissione di segnali e alimentazione con elevata flessibilità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

6.9 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-500 HMH 5G0.75 QMM GREY