›

JZ-500 HMH 4G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11243
Cod. Produttore 11243

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Corrente conduttore: 4 x 1 mm²
  • Temperatura esercizio: -40°C a +70°C
  • Raggio minimo piegatura: 12,5x diametro esterno
  • Guaina: polimero halogen-free grigio
  • Resistenza: olio, fiamma ritardante
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE, CE
  • Serie: JZ-500 HMH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 HMH con conduttori da 4 mm², costituito da quattro fili di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono una buona capacità di trasmissione della corrente e resistenza meccanica. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di posa, rendendolo una scelta efficiente per impianti residenziali e industriali.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

6.6 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-500 HMH 4G1 QMM GREY