›

JZ-500 HMH 3G1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11261
Cod. Produttore 11261

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Corrente nominale: 3G1.5 mm²
  • Temperatura flessibile: -25°C a +70°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +70°C
  • Raggio minimo di curvatura: 12,5x Ø esterno
  • Guaina esterna: Polimero halogen-free
  • Resistente a olio e alogeni: Sì
  • Serie: JZ-500 HMH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 HMH con conduttori in rame da 1,5 mm², dotato di tre fili (3G1.5) e rivestimento di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua struttura assicura una buona conduzione della corrente e una protezione efficace contro interferenze esterne, rendendolo adatto sia per uso domestico che industriale.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

6.8 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-500 HMH 3G1.5 QMM GREY