Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11271
Cod. Produttore
11271

Informazioni di prodotto

JZ-500 HMH grey 25 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto JZ-500 HMH 25G1.5 QMM GREY è un materiale elettrico caratterizzato da un cavo di sezione 1,5 mm² con 25 conduttori grigi. Questo cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo una resistenza adeguata e una buona flessibilità. La sua composizione e il colore grigio lo rendono ideale per applicazioni in cui è richiesta una gestione ordinata dei cavi e un’ottima performance elettrica.

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

17.6 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C