Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11267
Cod. Produttore
11267

Informazioni di prodotto

JZ-500 HMH grey 12 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 HMH con sezione di 12 fili da 1,5 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il rivestimento grigio garantisce una buona resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, rendendolo adatto a diversi ambienti di utilizzo. Questo cavo è progettato per assicurare una trasmissione efficiente della corrente, mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

12.2 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C