›

JZ-500 BLACK 7G1 QMM

Cod. Rexel HUK10360
Cod. Produttore 10360

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x Ø esterno
  • Sezione conduttori: 7G1 mm²
  • Guaina esterna: PVC nero (RAL 9005)
  • Resistente a: UV, intemperie, oli
  • Certificazioni: VDE, EAC, CE
  • Serie: JZ-500 BLACK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 di colore nero con sezione 7G1 mmq, ideale per installazioni elettriche che richiedono alta affidabilità e resistenza. Progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, offre durata e sicurezza grazie ai materiali di qualità utilizzati nella sua realizzazione. Adatto per applicazioni sia domestiche che industriali, questo cavo si distingue per la sua robustezza e facilità di posa.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

8.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-500 BLACK 7G1 QMM