›

JZ-500 BLACK 3G2.5 QMM

Cod. Rexel HUK10373
Cod. Produttore 10373

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 3G2.5 mm²
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Guaina esterna: PVC nero (RAL 9005)
  • Resistenza: UV e agenti atmosferici
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: JZ-500 BLACK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 di colore nero con sezione 3G2.5 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire un'ottima conducibilità e resistenza meccanica, è adatto a impianti domestici e industriali. La struttura del cavo assicura protezione contro interferenze e usura, rendendolo una scelta efficiente per il trasporto di corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

8.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 BLACK 3G2.5 QMM