›

JZ-500 8G1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10100
Cod. Produttore 10100

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 8 x 1,5 mm²
  • Rivestimento: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza: Olio e fiamma
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: JZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 con 8 conduttori da 1,5 mm² di sezione ciascuno, rivestito in materiale resistente di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente elettrica. La struttura robusta assicura una lunga durata anche in ambienti impegnativi.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

8

diametro esterno circa

10.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-500 8G1.5 QMM GREY