›

JZ-500 7G6 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10150
Cod. Produttore 10150

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura lavoro: -40°C/+80°C
  • Raggio curvatura: flex 7,5x Ø est.
  • Conduttori: rame classe 5
  • Isolamento: PVC tipo Z 7225
  • Guaina: PVC grigio RAL 7001
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: JZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 con sezione 7G6 QMM di colore grigio, ideale per applicazioni che richiedono un'elevata capacità di trasporto di corrente. Realizzato con materiali di qualità, garantisce affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. La sua struttura robusta assicura resistenza meccanica e durata nel tempo, rendendolo adatto sia per installazioni civili che industriali. Il colore grigio facilita l'identificazione e l'organizzazione dei cavi all'interno degli impianti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

16.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 7G6 QMM GREY