›

JZ-500 7G2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10127
Cod. Produttore 10127

Informazioni principali

  • Serie: JZ-500
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Numero conduttori: 7
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Guaina esterna: PVC grigio (RAL 7001)
  • Raggio minimo di curvatura: flessibile 7,5x Ø esterno
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Certificazioni: VDE, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 da 7 conduttori con sezione di 2,5 mm², caratterizzato da una guaina di colore grigio. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un'ottima resistenza e affidabilità. Progettato per garantire sicurezza e durata nel tempo, si adatta perfettamente a impianti civili e industriali. La qualità dei materiali assicura una buona flessibilità e facilità di posa.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

11.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 7G2.5 QMM GREY