›

JZ-500 7G16 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10157
Cod. Produttore 10157

Informazioni principali

  • Serie: JZ-500
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Numero conduttori: 7
  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Guaina esterna: PVC grigia (RAL 7001)
  • Temperatura lavoro: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Certificazioni: VDE, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo JZ-500 7G16 QMM di colore grigio è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura a sette conduttori da 16 millimetri quadrati offre una capacità di trasmissione ottimale, ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e resistenza nel tempo. La guaina esterna protegge efficacemente i conduttori da agenti esterni e usura, assicurando durabilità anche in ambienti impegnativi. Questo cavo si distingue per la sua versatilità e robustezza, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

25.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

16 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 7G16 QMM GREY