›

JZ-500 7G0.75 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10038
Cod. Produttore 10038

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Corrente conduttori: 7 x 0.75 mm²
  • Rivestimento esterno: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura: -15°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Resistenza: Olio e torsione
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: JZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo JZ-500 7G0.75 QMM di colore grigio è progettato per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e sicura. Con sette conduttori da 0,75 mm² ciascuno, garantisce una trasmissione efficiente della corrente elettrica in impianti civili e industriali. La sua struttura robusta e il rivestimento resistente assicurano durabilità e protezione contro sollecitazioni meccaniche e ambientali, rendendolo ideale per installazioni interne ed esterne. La combinazione di flessibilità e qualità dei materiali lo rende una scelta versatile per diverse esigenze di cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

7.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-500 7G0.75 QMM GREY