›

JZ-500 5G6 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10149
Cod. Produttore 10149

Informazioni principali

  • Serie: JZ-500
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 5G6 mm²
  • Materiale isolamento: PVC tipo Z 7225
  • Temperatura esercizio: -40°C/+80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Certificazioni: VDE, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 5G6 di colore grigio, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura a cinque conduttori da 6 mm² assicura una trasmissione efficiente della corrente, ideale per impianti industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza meccanica e durata nel tempo, facilitando l'installazione grazie alla sua flessibilità e robustezza. Adatto per applicazioni che richiedono sicurezza e continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

14.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 5G6 QMM GREY