›

JZ-500 5G4 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10143
Cod. Produttore 10143

Informazioni principali

  • Serie: JZ-500
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 5G4 mm²
  • Materiale conduttore: rame nudo
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Rivestimento esterno: PVC grigio (RAL 7001)
  • Raggio minimo di curvatura: flessibile 7,5x Ø esterno
  • Certificazioni: VDE, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 con conduttori in rame di sezione 5G4 mm², ideale per impianti elettrici che richiedono alta affidabilità e sicurezza. Il rivestimento esterno in materiale di colore grigio garantisce resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, assicurando durata nel tempo. Questo cavo è progettato per trasmissioni di energia efficaci e sicure, adatto a installazioni civili e industriali che necessitano di un prodotto robusto e performante.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

12.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 5G4 QMM GREY