›

JZ-500 5G25 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10159
Cod. Produttore 10159

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 25 mm²
  • Numero fili: 5G
  • Rivestimento esterno: PVC grigio
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: JZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 con conduttori in rame di sezione 25 mm², composto da 5 fili (5G25), ideale per installazioni elettriche che richiedono alta capacità di trasporto di corrente. Il rivestimento esterno è di colore grigio, garantendo resistenza e durata nel tempo. Questo cavo è progettato per assicurare sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

27.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 5G25 QMM GREY