›

JZ-500 5G2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10125
Cod. Produttore 10125

Informazioni principali

  • Serie: JZ-500
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 5G 2.5 mm²
  • Temperatura flessibile: -15°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7.5x Ø esterno
  • Guaina esterna: PVC grigio (RAL 7001)
  • Certificazioni: VDE, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 con sezione 5G2.5 mm² di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire un'elevata conduttività e resistenza meccanica, questo cavo è adatto a diversi impieghi nell'ambito dell'impiantistica elettrica. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo anche in condizioni di utilizzo intenso.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

10.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 5G2.5 QMM GREY