Prodotti /

Cod. Rexel
HUK10056
Cod. Produttore
10056

Informazioni di prodotto

JZ-500 grey 50 G 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo JZ-500 da 50 metri con sezione di 0,75 mm² è caratterizzato da un rivestimento grigio che garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, offre affidabilità e sicurezza grazie alla qualità dei materiali utilizzati. Ideale per installazioni che richiedono un conduttore flessibile e robusto, questo cavo assicura prestazioni elevate in diversi contesti elettrici. La sua costruzione attenta alle normative assicura una trasmissione efficiente della corrente e una protezione ottimale contro usura e agenti esterni.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

50

diametro esterno circa

19.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C