›

JZ-500 4G6 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10148
Cod. Produttore 10148

Informazioni principali

  • Serie: JZ-500
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 4x fisso, 7.5x flessibile
  • Guaina: PVC grigio RAL 7001
  • Conduttori: rame nudo, flessibile
  • Resistenza: olio, torsione condiz.
  • Certificazioni: VDE, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico di alta qualità JZ-500 con sezione 4G6, caratterizzato da una guaina di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono una buona capacità di trasmissione e resistenza meccanica. La struttura robusta e i materiali utilizzati assicurano durata nel tempo e protezione efficace contro agenti esterni, rendendolo adatto sia per impianti civili che industriali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

13.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 4G6 QMM GREY