›

JZ-500 4G4 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10142
Cod. Produttore 10142

Informazioni principali

  • Serie: JZ-500
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 4G4 mm²
  • Materiale isolamento: PVC Z 7225
  • Temperatura uso: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Certificazioni: VDE, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 4G4 QMM di colore grigio, ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato con materiali di alta qualità, garantisce ottime prestazioni nella trasmissione di corrente e resistenza nel tempo. La sua struttura a quattro conduttori da 4 mm² lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, assicurando una connessione stabile e duratura in ambienti residenziali e industriali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

10.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 4G4 QMM GREY