›

JZ-500 4G2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10123
Cod. Produttore 10123

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 4G2.5 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Raggio di curvatura: 7.5x Ø esterno
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Resistenza: Olio, fiamma ritardante
  • Serie: JZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo JZ-500 4G2.5 QMM di colore grigio è un componente essenziale per impianti elettrici, caratterizzato da quattro conduttori di sezione 2.5 mm² ciascuno. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni, questo cavo offre ottime prestazioni di conduzione elettrica ed è ideale per applicazioni residenziali e industriali. La sua struttura robusta assicura resistenza meccanica e protezione contro usura e agenti esterni, rendendolo una scelta versatile per la distribuzione di energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

9.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 4G2.5 QMM GREY