Prodotti /

Cod. Rexel
HUK10136
Cod. Produttore
10136

Informazioni di prodotto

JZ-500 grey 42 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 con sezione di 2,5 mm², colore grigio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire ottime prestazioni di conduzione elettrica, questo cavo è adatto a installazioni residenziali e industriali, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua struttura e il materiale di alta qualità assicurano una protezione efficace contro usura e agenti esterni.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

42

diametro esterno circa

27.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C