›

JZ-500 41G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10082
Cod. Produttore 10082

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura uso: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 4x - 7.5x Ø esterno
  • Guaina: PVC grigio RAL 7001
  • Conduttori: rame nudo, classe 5
  • Resistente a: olio, torsione condizionata
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: JZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto JZ-500 41G1 QMM GREY è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e un colore grigio che si adatta a diverse installazioni tecniche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua struttura è studiata per assicurare una connessione sicura e stabile, rendendolo un elemento essenziale per impianti elettrici efficienti e sicuri.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

41

diametro esterno circa

19.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 41G1 QMM GREY