›

JZ-500 40G0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10023
Cod. Produttore 10023

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 40 G
  • Materiale isolamento: PVC Z 7225
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Raggio minimo piegatura: 7,5x diametro esterno
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Serie: JZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo JZ-500 da 40G0.5 QMM è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti, presenta una sezione di 0,5 mm² per ogni conduttore, ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. Il colore grigio conferisce un aspetto professionale e facilita l'identificazione durante il cablaggio. Questo cavo è adatto a impianti elettrici che necessitano di elevate prestazioni e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

40

diametro esterno circa

15.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 40G0.5 QMM GREY