›

JZ-500 3G6 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10147
Cod. Produttore 10147

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 3G6 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Guaina esterna: PVC grigio (RAL 7001)
  • Resistenza a oli e torsione: condizionata
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: JZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 di colore grigio, con sezione conduttori 3G6 QMM, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce ottime prestazioni di conduzione e resistenza nel tempo. Adatto per impianti civili e industriali, questo cavo è progettato per assicurare una trasmissione efficiente dell'energia elettrica mantenendo alti standard di sicurezza. La sua struttura robusta e il colore grigio facilitano l'identificazione e la posa in opera.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

11.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 3G6 QMM GREY