›

JZ-500 3G4 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10141
Cod. Produttore 10141

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Numero conduttori: 3G4 mm²
  • Materiale conduttore: Rame nudo
  • Isolamento: PVC Z 7225
  • Guaina esterna: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura uso: -40°C a +80°C
  • Raggio curvatura: fisso 4xØ, flessibile 7.5xØ
  • Serie: JZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico JZ-500 3G4 QMM di colore grigio è progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un'eccellente conduttività e resistenza meccanica. La sua struttura a tre conduttori da 4 millimetri quadrati lo rende ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente dell'energia elettrica, mantenendo al contempo un elevato standard di sicurezza. Il rivestimento esterno in materiale resistente protegge il cavo da agenti esterni e usura, assicurando una lunga durata nel tempo. Questo cavo è perfetto per impianti civili e industriali dove è necessaria una connessione stabile e duratura.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

9.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-500 3G4 QMM GREY