›

JZ-500 3G10 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10151
Cod. Produttore 10151

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura flessibile: -15°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x Ø esterno flessibile
  • Isolamento: PVC tipo Z 7225
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: JZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 con conduttori in rame da 3G10 QMM, rivestito in materiale isolante di colore grigio. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione elettrica e resistenza meccanica, è ideale per installazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nel trasporto di corrente. La sua struttura robusta assicura una lunga durata anche in ambienti con condizioni operative impegnative.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

14.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

10 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 3G10 QMM GREY