›

JZ-500 3G0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10002
Cod. Produttore 10002

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x Ø esterno (flessibile)
  • Isolamento: PVC tipo Z 7225
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Conduttori: rame nudo, flessibile Classe 5
  • Protezione: flame-retardant secondo DIN VDE
  • Serie: JZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 con conduttori da 3G0.5 QMM di colore grigio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali in impianti elettrici domestici e industriali. Il design compatto e flessibile facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendo questo cavo una soluzione efficiente per la trasmissione di energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

5.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 3G0.5 QMM GREY