›

JZ-500 26G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10196
Cod. Produttore 10196

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura flessibile: -15°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x Ø esterno
  • Isolamento: PVC tipo Z 7225
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Resistenza a olio e torsione: condizionata
  • Serie: JZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo JZ-500 26G1 QMM di colore grigio è un materiale elettrico di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura robusta e il diametro specifico lo rendono ideale per applicazioni che richiedono un conduttore resistente e performante. Questo prodotto assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica, mantenendo elevati standard di durata e resistenza agli agenti esterni. Grazie al suo design, si adatta perfettamente a diversi contesti impiantistici, offrendo una soluzione versatile per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

26

diametro esterno circa

15.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-500 26G1 QMM GREY