›

JZ-500 25G2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10134
Cod. Produttore 10134

Informazioni principali

  • Serie: JZ-500
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 25 G
  • Diametro esterno: 21,6 mm
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Guaina esterna: PVC grigio (RAL 7001)
  • Certificazioni: VDE, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 con sezione di 2,5 mm², ideale per installazioni elettriche di media potenza. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni. Il rivestimento esterno di colore grigio offre resistenza agli agenti esterni e facilita l'identificazione durante l'installazione. Progettato per assicurare una trasmissione efficiente della corrente elettrica, è adatto a diversi impieghi in ambito civile e industriale.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

21.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 25G2.5 QMM GREY