›

JZ-500 25G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10078
Cod. Produttore 10078

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 25 mm²
  • Colore guaina: Grigio (RAL 7001)
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo piega: 7,5x Ø esterno
  • Guaina esterna: PVC tipo TM2
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: JZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 da 25 mm² di sezione, colore grigio, ideale per installazioni che richiedono elevata capacità di trasmissione elettrica e resistenza meccanica. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, si adatta perfettamente a impianti industriali e civili. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace contro agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

15.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 25G1 QMM GREY