›

JZ-500 20G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10077
Cod. Produttore 10077

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 20
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Resistenza a oli e torsioni: lunga durata
  • Serie: JZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 da 20 conduttori di sezione 1 mm², colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono alta qualità e affidabilità. Progettato per garantire sicurezza e prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili, offre una buona resistenza meccanica e una protezione efficace contro interferenze elettriche. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e assicurare una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

20

diametro esterno circa

13.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 20G1 QMM GREY