›

JZ-500 19G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10197
Cod. Produttore 10197

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Materiale conduttore: Rame nudo, classe 5
  • Isolamento: PVC tipo Z 7225
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x Ø flessibile
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: JZ-500 / OZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 19G1 QMM di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono alta qualità e resistenza. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, questo cavo offre ottime prestazioni grazie alla sua struttura robusta e ai materiali selezionati. Adatto per applicazioni in ambito civile e industriale, assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica mantenendo stabilità e durata nel tempo. La sua colorazione grigia facilita l’identificazione durante l’installazione e la manutenzione degli impianti.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

19

diametro esterno circa

12.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-500 19G1 QMM GREY