›

JZ-500 19G1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10185
Cod. Produttore 10185

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x Ø esterno
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 19G1.5
  • Guaina esterna: PVC grigio (RAL 7001)
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: JZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 di colore grigio con sezione di 1,5 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire una buona conduttività e resistenza meccanica, è adatto per applicazioni civili e industriali. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di posa, rendendolo una scelta efficiente per impianti elettrici standard.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

19

diametro esterno circa

14.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 19G1.5 QMM GREY