›

JZ-500 16G0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10183
Cod. Produttore 10183

Informazioni principali

  • Serie: JZ-500
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Numero conduttori: 16
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Guaina esterna: PVC grigio (RAL 7001)
  • Resistenza: olio, torsione condizionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 da 16 conduttori con sezione di 0,5 mm², di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono alta qualità e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una trasmissione sicura e stabile della corrente, adatto a diverse applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

16

diametro esterno circa

10 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 16G0.5 QMM GREY