›

JZ-500 14G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10074
Cod. Produttore 10074

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 1 mm², 14 fili
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Guaina esterna: PVC grigio (RAL 7001)
  • Resistenza: Olio, torsione condizionata
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: JZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo JZ-500 14G1 QMM di colore grigio è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura è composta da un conduttore di rame di sezione 1 millimetro quadrato con 14 fili, garantendo flessibilità e ottima conducibilità elettrica. Questo cavo è ideale per impianti elettrici civili e industriali, offrendo resistenza meccanica e durata nel tempo. La guaina esterna protegge efficacemente dai danni ambientali e garantisce un’installazione sicura in diversi contesti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

14

diametro esterno circa

11.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-500 14G1 QMM GREY