›

JZ-500 14G0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10015
Cod. Produttore 10015

Informazioni principali

  • Serie: JZ-500
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 14
  • Materiale guaina: PVC grigio
  • Temperatura d'esercizio: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Certificazioni: VDE, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 con sezione 0,5 mm² e 14 conduttori, rivestito in materiale di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

14

diametro esterno circa

9.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-500 14G0.5 QMM GREY