›

JZ-500 12G4 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10146
Cod. Produttore 10146

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -40°C/+80°C
  • Sezione conduttori: 12 mm², 4 conduttori
  • Diametro esterno: 18,2 mm
  • Resistenza al fuoco: DIN VDE 0482-332-1-2
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Flessibilità: adatto a movimenti liberi
  • Serie: JZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo JZ-500 12G4 QMM di colore grigio è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una trasmissione efficiente della corrente grazie alla sua sezione di 12 gauge e alla composizione a 4 conduttori. La sua struttura robusta assicura resistenza all’usura e alla corrosione, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta una connessione stabile e duratura. Il rivestimento grigio conferisce un aspetto professionale e facilita l’identificazione durante la posa. Questo cavo è una soluzione versatile per impianti elettrici che necessitano di prestazioni costanti e sicurezza operativa.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

18.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-500 12G4 QMM GREY