›

JZ-500 10G0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10012
Cod. Produttore 10012

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura uso: -40°C/+80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7.5x Ø esterno
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 10G
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: JZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 di colore grigio con sezione di 0,5 mm² e conduttore da 10G. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono un materiale resistente e di alta qualità. La sua struttura assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica, rendendolo adatto sia per impianti civili che industriali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

10

diametro esterno circa

8.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 10G0.5 QMM GREY