Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARPLR.37.LED
Cod. Produttore
PLR.37.LED
Cod. EAN
8013202395609

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Lunghezza tenda: 2x3m
  • Tipo luce: LED
  • Serie: JOYLIGHT
  • Materiale elettrico innovativo
  • Conforme a normative UE/IT
  • Applicazione: illuminazione
  • Design: moderno e competitivo
JOYLIGHT TENDA LUM.SA LED 230V 2X3MDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: JOYLIGHT TENDA LUM.SA LED 230V 2X3MDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.