Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWJ5815CL
Cod. Produttore
GWJ5815CL
Cod. EAN
8034035105968

Informazioni di prodotto

Il cavo di ricarica GWGWJ5815CL offre soluzioni efficienti per l’installazione e l’uso quotidiano.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design flat e alla lunghezza di 5 metri
  • Compatibilità con standard internazionali IEC 62196-1 e IEC 62196-2
  • Struttura robusta e resistente per un uso duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ricarica sicura fino a 32A per veicoli elettrici
  • Risparmio energetico garantito da un efficiente trasferimento di energia
  • Maggiore comodità e libertà di movimento grazie al cavo lungo e flessibile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: COMPONENTI - Componenti di ricarica veicoli elettrici - Gamma di cavi e prese di ricarica per veicoli elettrici Tipo 2 corrispodenti allo standard internazionale IEC 62196-1 e IEC 62196-2 e idonee allutilizzo sulle unità di ricarica EV secondo la IEC 61851. La gamma comprende cavi di ricarica per veicoli elettrici, prese mobili Tipo 2 con cavo o senza, e prese da incasso tipo 2 dotate di shutter di sicurezza (protezione IPXXD), doppio scarico per il drenaggio dell’acqua, sistema antivandalo, e di un attuatore che effettua sia il blocco delle saracinesche che l’interblocco della spina in fase di erogazione di energia.

prodotto Sustainable

Si

corrente nominale

32 A

tensione nominale

230 V

tipo di cavo

Diritto

tipo di corrente

AC monofase

lunghezza del cavo

5 m

trattamento superficiale

Argentato

materiale di contatto

CuZn

numero dei conduttori di comunicazione

1

esecuzione lato veicolo

Tipo 2

esecuzione lato infrastruttura

Tipo 2

modalità di carica

Modalità 3

Serie

JOINON,Mobility

Produttore

JOINON - CORDSET - T2-T2 1P - 32A - 5M CAVO FLAT