Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYJMAUTO30/95-1
Cod. Produttore
JMAUTO30/95-1
Cod. EAN
8050040861095

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 36 kV
  • Sezione conduttore: 50-95 mm²
  • Lunghezza giunto: 750 mm
  • Tipo: Monoblocco autorestringente
  • Spessore isolante: PIENO
  • Applicazione: cavi unipolari estrusi
  • Protezione esterna: Guaina elastomerica
  • Serie: JMAUTO 30/95-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto 36 kV autorestringente unipolare monoblocco per cavi (A)RG7H1R a spessore PIENO. Sezione conduttore:50-95 mm2 - L: 750 mm

Tipologia

Retrazione a freddo

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

18/30 (36) kV

sezione nominale del conduttore

50 ... 95 mm²