Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYJMAUTO30/300-
Cod. Produttore
JMAUTO30/300-1
Cod. EAN
8050040862979

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 36 kV
  • Sezione conduttore: 120-185 mm²
  • Diametro isolamento: 27-31 mm
  • Diametro guaina: 33,4-42 mm
  • Lunghezza giunto: 750 mm
  • Tipo: Monoblocco autorestringente
  • Applicazione: Interna, esterna, interrata
  • Serie: JMAUTO 30/185-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto 36 kV autorestringente unipolare monoblocco per cavi (A)RG7H1R a spessore PIENO. Sezione conduttore:240-300 mm2

Tipologia

Retrazione a freddo

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Carta/plastica

con schermatura concentrica

con conduttore di protezione

per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

18/30 (36) kV

sezione nominale del conduttore

240 ... 300 mm²